SBEV 1000-2 Taladro de percusión

Número de artículo: 600783500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Par de giro, mín., 1 14 Nm
Número de revoluciones, mín., 1 0 min-1; 0 min-1
Longitud de cable 4 m
Consumo de potencia 1.010 W
Número de revoluciones, máx., 1 1.000 min-1; 2.800 min-1
Par de giro, máx., 1 40 Nm
Frecuencia de impactos, máx., 1 53.200 min-1
Denominación del fabricante SBEV 1000-2
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color verde; rojo; blanco
Con función de percusión
Frecuencia de impactos 1
Tamaño 1/4
Diámetro de sujeción mín., con cono de cambio rápido 1,5 mm
Diámetro de sujeción máx., con cono de cambio rápido 13 mm
Diámetro máx., hormigón 20 mm
Diámetro máx., acero 16 mm
Diámetro máx., madera 40 mm
Tipo de producto Taladro-atornillador de impacto
Número de marchas / niveles 2
Par de giro 1
Número de revoluciones 1
Versión portaherramientas hexágono; con cono de cambio rápido
Perforación/avellanado/escariado en hormigón; madera; acero
Vibraciones máx. según EN 17 m/s2; 4,2 m/s2
Incertidumbre vibración (valor K) 1,5
Nivel sonoro de funcionamiento 103 dB
Construcción del motor Motor universal
Particularidad / equipamiento Con mango adicional
Marcha conmutable a derecha / a izquierda
Bloqueo contra rearranque presente
Peso total 2,7 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 600783500
EAN / GTIN 4007430313119
Número del fabricante 600783500
Número L L01750 177
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
  • Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
  • Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
  • Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados
  • Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
  • Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
  • Giro a la derecha e izquierda
  • Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

    Suministro estándar
  • Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus, Empuñadura adicional revestida de goma, Tope de profundidad, metaBOX 145 L

Característica:

  • Potencia suministrada: 540 W
  • Perforar metal: 4.2 m/s²
  • Tipo de sujeción del portabrocas: Portabrocas sin llave
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perforación en hormigón: 20 mm
  • Ø de perforación en mampostería: 22 mm
  • Ø de perforación en acero: 16 / 10 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 40 / 25 mm
  • Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm
  • Rosca del husillo portabrocas: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Revoluciones bajo carga nominal: 1000 / 2800 /min
  • Marchas: 2
  • Peso sin cable: 2.7 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1000 / 0 - 2800 /min
  • Par de giro máx.: 40 / 14 Nm
  • Número máx. de golpes: 53200 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1010 W
  • Nivel de intensidad acústica: 103 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 114 dB(A)
  • Taladrado de percusión hormigón: 17 m/s²
  • Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm