BE 850-2 Drill

Nr art.: 600573000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 850 W
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rozmiar 1/4
Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 13 mm
Średnica maks., Stal 1. biegu 13 mm
Średnica maks., Drewno 2. biegu 25 mm
Średnica maks., Stal 2. biegu 8 mm
Średnica maks., Drewno 1. biegu 40 mm
Rodzaj produktu Wiertarka ręczna
Liczba biegów/stopni 2
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego 6-kąt; Z uchwytem wiertarskim
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w Drewno 1. biegu; Drewno 2. biegu; Stal 1. biegu; Stal 2. biegu
Maks. wibracje wg EN 4,2 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 85 dB
Cechy szczególne / wyposażenie Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 2,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600573000
EAN / GTIN 4007430314314
Numer producenta 600573000
Numer L L01750 981
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and durability
  • Rotating carbon brush bridge for maximum performance even in anti-clockwise operation, e.g. for the removal of stubborn screws
  • Vario (V)-Electronics for working at customised speeds to suit various application materials
  • Thumbwheel for speed preselection
  • Two-speed gearbox
  • Metabo Marathon motor with patented dust protection for long service life
  • Metabo S-automatic safety clutch: mechanical decoupling of the drive for safe working should the drill stop unexpectedly
  • Forward and reverse rotation
  • Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck
  • Handle with non-slip soft-grip surface
  • Cable-protecting ball joint for optimal freedom of motion when working

    Scope of delivery
  • Geared chuck, Chuck key, Side handle

Cecha szcz.:

  • Output power: 490 W
  • Drilling in metal: 4.2 m/s²
  • Chuck capacity: 1.5 - 13 mm
  • Drill Ø steel: 13 / 8 mm
  • Drill-Ø soft wood: 40 / 25 mm
  • Drill spindle with hexagonal recess: 6.35 mm
  • Drill spindle thread: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Speed at rated load: 640 / 1800 /min
  • Gears: 2
  • Weight (without power cable): 2.6 kg
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 0 - 1100 / 0 - 3100 /min
  • Maximum torque: 36 / 14 Nm
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 850 W
  • Sound pressure level: 85 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 96 dB(A)
  • Collar diameter: 43 mm