BE 850-2 Boremaskine

Art.-nr.: 600573000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600573000
EAN/GTIN 4007430314314
Producentnummer 600573000
L-nummer L01750 981

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust gearhus af trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed
  • Rotérbar kulbørstebro for maksimal kraft selv ved rotation mod uret
  • Til eksempel. til opskruning af fastsiddende skruer
  • Vario (V)-elektronik til arbejde ved materialespecifikke hastigheder
  • Justerhjul til forvalg af hastighed
  • To gear
  • Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse for lang levetid
  • Metabo S-automatisk sikkerhedskobling: mekanisk udkobling af drevet, når boret er blokeret for sikkert arbejde
  • Højre-/venstrehåndsdrejning
  • Spindel med sekskantet indvinding til skruetrækkerbits til arbejde uden borepatron
  • Håndtag med skridsikker softgrip-overflade
  • Kuglehuls med kabelbeskyttelse for optimal bevægelsesfrihed under arbejdet

    Leveringsomfang
  • Borepatron, borepatronnøgle, ekstra håndtag.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 490 W
  • Boring af metal: 4.2 m/s²
  • Borepatronens spændebredde: 1.5 - 13 mm
  • Bore-Ø stål: 13 / 8 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 40 / 25 mm
  • Borespindel med sekskantet indvendig gevind: 6.35 mm
  • Gevind til borespindel: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Hastighed ved nominel belastning: 640 / 1800 /min
  • Tandhjul: 2
  • Vægt uden netkabel: 2.6 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 0 - 1100 / 0 - 3100 /min
  • Max. Drejningsmoment: 36 / 14 Nm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 850 W
  • Lydtrykniveau: 85 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 96 dB(A)
  • Spændehalsdiameter: 43 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør