BE 850-2 Mașină de găurit

Cod articol.: 600573000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 850 W
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Dimensiuni 1/4
Diametru de prindere min., Cu mandrină de găurit 1,5 mm
Diametru de prindere max., Cu mandrină de găurit 13 mm
Diametru max., Oțel 1. treaptă 13 mm
Diametru max., Lemn 2. treaptă 25 mm
Diametru max., Oțel 2. treaptă 8 mm
Diametru max., Lemn 1. treaptă 40 mm
Tip produs Mașină de găurit manual
Număr de intrări/trepte 2
Recomandat pentru material lemn; oțel
Execuția suportului de scule hexagon; Cu mandrină de găurit
Găurire/ teşire/ alezare Lemn 1. treaptă; Lemn 2. treaptă; Oțel 1. treaptă; Oțel 2. treaptă
Vibraţie max. conform EN 4,2 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 1,5
Zgomot de lucru 85 dB
Caracteristici / echipament Cu mâner suplimentar
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 2,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 600573000
EAN / GTIN 4007430314314
Număr producător 600573000
L-Număr L01750 981
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Carcasă robustă a angrenajului din aluminiu turnat sub presiune pentru disiparea optimă a căldurii și durabilitate
  • Pontea rotativă cu perii de carbon pentru putere maximă chiar și în rotație în sens invers acelor de ceasornic
  • De exemplu. pentru deșurubarea șuruburilor înțepenite
  • Electronică Vario (V) pentru lucrul la viteze specifice materialului
  • Rolă de reglare pentru preselectarea turației
  • Bucșă cu două viteze
  • Motor Maraton de la Metabó cu protecție împotriva prafului patentată pentru o durată de viață lungă
  • Ambreiaj automat de siguranță Metabó S-automatic: dezactivarea mecanică a acționarei atunci când burghiul este blocat pentru o muncă sigură
  • Rotație stânga-dreapta/stânga
  • Mandrină cu locaș hexagonal pentru burghie de șurubelniță pentru lucrul fără mandrină
  • Mâner cu suprafață de prindere moale antiderapantă
  • Manșon cu bilă de protecție a cablului pentru o libertate de mișcare optimă în timpul lucrului

    Conţinut
  • Mandrină rotativă pentru burghie, cheie pentru mandrină, mâner suplimentar.

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 490 W
  • Perforarea metalului: 4.2 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
  • Ø de găurire oțel: 13 / 8 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 40 / 25 mm
  • Ax de găurire cu hexagonală: 6.35 mm
  • Filet pentru axul burghiului: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Viteza la sarcină nominală: 640 / 1800 /min
  • Angrenaje: 2
  • Greutate fără cablu de rețea: 2.6 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 0 - 1100 / 0 - 3100 /min
  • Max. Cuplu de torsiune: 36 / 14 Nm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 850 W
  • Nivelul presiunii sonore: 85 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 96 dB(A)
  • Diametrul gâtului de prindere: 43 mm