BE 850-2 Vrtačka

Artiklové číslo: 600573000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 4 m
Příkon 850 W
Zásobování energií Síťový provoz
Velikost 1/4
Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem 1,5 mm
Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem 13 mm
Průměr max., Ocel 1chodý 13 mm
Průměr max., Dřevo 2chodý 25 mm
Průměr max., Ocel 2chodý 8 mm
Průměr max., Dřevo 1chodý 40 mm
Druh produktu Ruční vrtačka
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů šestihran; S vrtacím sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř Dřevo 1chodý; Dřevo 2chodý; Ocel 1chodý; Ocel 2chodý
Vibrace max. podle EN 4,2 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1,5
Pracovní hluk 85 dB
Zvláštní znaky/vybavení S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 2,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600573000
EAN / GTIN 4007430314314
Číslo výrobce 600573000
L-číslo L01750 981
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Robustní kryt převodovky z tlakového hliníkového odlitku pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • Otočný uhlíkový kartáčový můstek pro maximální výkon i při otáčení proti směru hodinových ručiček
  • Např. pro vyšroubování zaseknutých šroubů
  • Elektronika Vario (V) pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál
  • Nastavovací kolečko pro předvolbu otáček
  • Dvourychlostní převodovka
  • Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
  • Automatická bezpečnostní spojka Metabo S: mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
  • Otočení vpravo/vlevo
  • Vřeteno se šestihrannou objímkou pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
  • Rukojeť s protiskluzovým měkkým povrchem
  • Kulové pouzdro chránící kabel pro optimální volnost pohybu při práci

    Rozsah dodávky
  • Rotační sklíčidlo, klíč na vrtáky, přídavná rukojeť.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 490 W
  • Vrtání do kovu: 4.2 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 / 8 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 40 / 25 mm
  • Vrtací vřeteno s vnitřním šestihranem: 6.35 mm
  • Závit vrtacího vřetena: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 640 / 1800 /min
  • Ozubená kola: 2
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.6 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 0 - 1100 / 0 - 3100 /min
  • Max. Krouticí moment: 36 / 14 Nm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 850 W
  • Úroveň akustického tlaku: 85 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 96 dB(A)
  • Průměr upínacího hrdla: 43 mm