{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kabellänge | 4 m | |
| Leistungsaufnahme | 850 W | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Größe | 1/4 | |
| Spanndurchmesser min., mit Bohrfutter | 1,5 mm | |
| Spanndurchmesser max., mit Bohrfutter | 13 mm | |
| Durchmesser max., Stahl 1. Gang | 13 mm | |
| Durchmesser max., Holz 2. Gang | 25 mm | |
| Durchmesser max., Stahl 2. Gang | 8 mm | |
| Durchmesser max., Holz 1. Gang | 40 mm | |
| Produktart | Handbohrmaschine | |
| Anzahl Gänge / Stufen | 2 | |
| geeignet für Material | Holz; Stahl | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | Sechskant; mit Bohrfutter | |
| Bohren/ Senken/ Reiben in | Holz 1. Gang; Holz 2. Gang; Stahl 1. Gang; Stahl 2. Gang | |
| Vibration max. nach EN | 4,2 m/s2 | |
| Unsicherheit Vibration (K-Wert) | 1,5 | |
| Arbeitsgeräusch | 85 dB | |
| Besonderheit / Ausstattung | mit zusätzlichem Handgriff | |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | ja | |
| Gewicht gesamt | 2,6 kg |
| Artikelnummer | 600573000 | |
| EAN / GTIN | 4007430314314 | |
| Herstellernummer | 600573000 | |
| L-Nummer | L01750 981 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |