{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 310 W | |
| Oznaczenie producenta | SXE 3150 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 150 mm | |
| Min. prędkość obrotowa | 4 000 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 12 000 min-1 | |
| Okrąg oscylacji | 3 mm | |
| Min. liczba drgań | 8 000 min-1 | |
| Maks. liczba drgań | 24 000 min-1 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 80 dB | |
| Cechy szczególne | Softgrip; System antywibracyjny; Zmienna prędkość obrotowa | |
| Rodzaj produktu | szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Masa całkowita | 1,6 kg |
| Numer artykułu | 600444000 | |
| EAN / GTIN | 4007430271174 | |
| Numer producenta | 600444000 | |
| Numer L | L01750 327 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |