SXE 3150 Șlefuitor orbital

Cod articol: 600444000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şlefuitor excentric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600444000
EAN / GTIN 4007430271174
Număr producător 600444000
L-Număr L01750 327

Descriere

Descriere:

  • Greutate redusă, Electronică Vario (V) pentru lucrul la viteze specifice materialului
  • Zonă de prindere cu suprafață de prindere moale și antiderapantă
  • Carcasă de rulmenți robustă din aluminiu turnat sub presiune
  • Funcționare cu vibrații reduse datorită funcționării silențioase
  • Sac de praf textil ușor de golit pentru lucrul fără aspirator
  • Disc de șlefuit ″multi-găuri″ cu fixare scai, cheie hexagonală, sac de praf textil pentru lucrul fără aspirator
  • Disc de șlefuit ″multi-găuri″ cu fixare scai, sac de praf textil pentru lucrul fără aspirator
  • Disc de șlefuit ″multi-găuri″ cu fixare scai, sac de praf textil pentru lucrul fără aspirator sac de praf pentru lucrul fără aspirator
  • Posibilitatea de aspirare prin conectarea unui aspirator universal
  • Disc de șlefuit cu găuri multiple pentru o aspirare eficientă și o durată de viață mai lungă a abrazivului

    Conţinut
  • Disc de șlefuit ″multi-găuri″ cu fixare cu scai, cheie hexagonală, sac de praf textil.

Caracteristică:

  • Diametrul plăcuței de susținere: 150 mm
  • Greutate fără cablu de rețea: 1.6 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 4000 - 12000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 310 W
  • Suprafața de măcinare: 5.5 m/s²
  • Polizare: 8.2 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 80 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 91 dB(A)
  • Circuit de oscilație: 3 mm
  • Rata de vibrație la gol: 8000 - 24000 /min

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii