SXE 3150 Excentersliber SXE 3150

Art.-nr.: 600444000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Excentersliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600444000
EAN/GTIN 4007430271174
Producentnummer 600444000
L-nummer L01750 327

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letvægt, Vario (V)-elektronik til arbejde ved materialespecifikke hastigheder
  • Grebområde med skridsikker soft-grip-overflade
  • Robust lejehus af trykstøbt aluminium
  • Vibrationsfattig drift på grund af støjsvag drift
  • Lejligt at tømme tekstilstøvpose til arbejde uden vakuum
  • Slibskive ″multihul″ med burrelåsfastgørelse, sekskantnøgle, tekstilstøvpose til arbejde uden vakuum
  • Slibskive ″multihul″ med burrelåsfastgørelse, tekstilstøvpose til arbejde uden vakuum
  • Slibskive ″multihul″ med burrelåsfastgørelse, tekstilstøvpose til arbejde uden vakuum
  • Slibskive ″multihul støvpose til arbejde uden vakuum
  • Sugemulighed ved tilslutning af et universalstøvsuger
  • Slibskive med multihul for effektiv sugning og længere levetid for slibemidler

    Leveringsomfang
  • Slibskive ″multihul″ med burrelåsfastgørelse, sekskantnøgle, stofpose af tekstil.

Egenskab:

  • Diameter af bagplade: 150 mm
  • Vægt uden netkabel: 1.6 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 4000 - 12000 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 310 W
  • Slibningsflade: 5.5 m/s²
  • Polering: 8.2 m/s²
  • Lydtrykniveau: 80 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 91 dB(A)
  • Oscillerende kredsløb: 3 mm
  • Vibrationsfrekvens ved ubelastet tilstand: 8000 - 24000 /min

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør