{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 4 m | |
| Příkon | 310 W | |
| Označení výrobce | SXE 3150 | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr brusného talíře | 150 mm | |
| Otáčky min. | 4 000 min-1 | |
| Otáčky max. | 12 000 min-1 | |
| Oscilační zdvih | 3 mm | |
| Počet kmitů min. | 8 000 min-1 | |
| Počet kmitů max. | 24 000 min-1 | |
| Pracovní hluk | 80 dB | |
| Zvláštní znaky | Antivibrační systém; Softgrip; Variabilní otáčky | |
| Druh produktu | excentrické brusky | |
| Hmotnost celkem | 1,6 kg |
| Katalogové číslo | 600444000 | |
| EAN / GTIN | 4007430271174 | |
| Číslo výrobce | 600444000 | |
| L-číslo | L01750 327 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |