{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur de câble | 4 m | |
| Puissance absorbée | 310 W | |
| Référence fabricant | SXE 3150 | |
| Emballage | En vrac | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Diamètre plateau de ponçage | 150 mm | |
| Vitesse de rotation min. | 4 000 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | |
| Mouvement oscillant | 3 mm | |
| Nombre d’oscillations min. | 8 000 min-1 | |
| Nombre d’oscillations max. | 24 000 min-1 | |
| Niveau sonore | 80 dB | |
| Particularité | Softgrip; système anti-vibration; vitesse de rotation variable | |
| Type de produit | ponceuse excentrique | |
| Poids total | 1,6 kg |
| Référence article | 600444000 | |
| EAN / GTIN | 4007430271174 | |
| Réf. fabricant | 600444000 | |
| Article hors catalogue | L01750 327 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |