SXE 450 TurboTec Random orbital sander

Nr art.: 600129000
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 350 W
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 150 mm
Min. prędkość obrotowa 4 200 min-1
Maks. prędkość obrotowa 11 000 min-1
Okrąg oscylacji 2,8 mm; 6,2 mm
Min. liczba drgań 8 400 min-1
Maks. liczba drgań 22 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 82 dB
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Softgrip; Zmienna prędkość obrotowa
Rodzaj produktu Szlifierka oscylacyjna
Masa całkowita 2,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600129000
EAN / GTIN 4007430164339
Numer producenta 600129000
Numer L L01750 1453
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Patented adjustable ″Duo″ oscillating circuit setting: Can be set depending on the application for fine sanding or high stock removal
  • Variospeed (V) Electronics for working at customised speeds to suit various application materials
  • Thumbwheel for speed preselection
  • Turbo boost: allows additional power reserves to be employed for maximum removal
  • Power Control System: No scratches when placing the machine directly onto the material at speed
  • Grip area with non-slip soft-grip surface
  • Removable side handle
  • Dust-proof ball bearings for long service life of the machine
  • Sturdy aluminium die cast bearing housing
  • Easy to empty textile dust bag for working without extraction facilities
  • Extraction possibility by means of connecting an all-purpose vacuum cleaner
  • Multi-hole sanding pad for effective extraction and a longer service life of the sanding medium

    Scope of delivery
  • Sanding pad ″multi-hole″ with hook and loop, Hexagonal wrench, removable side handle, Textile dust bags

Cecha szcz.:

  • Diameter of backing pad: 150 mm
  • Weight (without power cable): 2.2 kg
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 4200 - 11000 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 350 W
  • Surface grinding: 7 m/s²
  • Sound pressure level: 82 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 93 dB(A)
  • Orbit diameter: 2.8 / 6.2 mm
  • Orbital frequency with no load: 8400 - 22000 /min

W dostawie:

Sanding pad ″multi-hole″ with hook and loop
Hexagonal wrench
removable side handle
Textile dust bags