{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur de câble | 4 m | |
| Puissance absorbée | 350 W | |
| Emballage | En vrac | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Diamètre plateau de ponçage | 150 mm | |
| Vitesse de rotation min. | 4 200 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 11 000 min-1 | |
| Mouvement oscillant | 2,8 mm; 6,2 mm | |
| Nombre d’oscillations min. | 8 400 min-1 | |
| Nombre d’oscillations max. | 22 000 min-1 | |
| Niveau sonore | 82 dB | |
| Particularité | Softgrip; présélection électronique de la vitesse de rotation; vitesse de rotation variable | |
| Type de produit | ponceuse vibrante | |
| Poids total | 2,2 kg |
| Référence article | 600129000 | |
| EAN / GTIN | 4007430164339 | |
| Réf. fabricant | 600129000 | |
| Article hors catalogue | L01750 1453 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |