Șlefuitor orbital SXE 450 TurboTec

Cod articol.: 600129000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 350 W
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru disc de șlefuire 150 mm
Turație min. 4.200 min-1
Turaţie max. 11.000 min-1
Cursă de circuit oscilant 2,8 mm; 6,2 mm
Frecvență min. 8.400 min-1
Frecvență max. 22.000 min-1
Zgomot de lucru 82 dB
Particularitate Preselectare electronică a turaţiei; Softgrip; Turaţie variabilă
Tip produs Șlefuitor cu vibraţii
Greutate totală 2,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 600129000
EAN / GTIN 4007430164339
Număr producător 600129000
L-Număr L01750 1453
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Reglaj oscilant duo patentat: se poate seta o rectificare fină sau o îndepărtare mare a materialului în funcție de aplicație.
  • Electronică Vario (V) pentru lucrul la viteze specifice materialului
  • Roată de reglare pentru preselectarea vitezei
  • TurboBoost: Activați rezervele suplimentare de putere pentru o îndepărtare maximă a materialului
  • Sistem de control al puterii: Fără urme de șlefuire atunci când mașina în funcțiune este așezată pe material
  • Zona de mâner cu suprafață de prindere moale antiderapantă
  • Mâner suplimentar detașabil
  • Rulmenți cu bile protejați împotriva prafului pentru o durată de viață lungă a mașinii
  • Carcasă de rulmenți robustă din aluminiu turnat sub presiune
  • Sac de praf textil ușor de golit pentru lucrul fără sac de aspirare
  • Sistem de control al puterii sac de praf pentru lucrul fără aspirator
  • Posibilitatea de aspirare prin conectarea unui aspirator universal
  • Disc de șlefuire cu găuri multiple pentru o aspirare eficientă și o durată de viață mai lungă a abrazivului

    Conţinut
  • Disc de șlefuire ″multi-găuri″ cu fixare scai, cheie hexagonală, mâner suplimentar detașabil, sac de praf textil.

Caracteristică:

  • Diametrul plăcuței de susținere: 150 mm
  • Greutate fără cablu de rețea: 2.2 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 4200 - 11000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 350 W
  • Suprafața de măcinare: 7 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 82 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 93 dB(A)
  • Circuit de oscilație: 2.8 / 6.2 mm
  • Rata de vibrație la gol: 8400 - 22000 /min

Livrare:

Taler de șlefuit „multi-hole” cu prindere cu arici
Cheie hexagonală
mâner suplimentar detașabil
Pungă pentru praf din material textil