{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de cable | 4 m | |
| Consumo de potencia | 350 W | |
| Embalaje | sueltos | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Diámetro del plato de lijado | 150 mm | |
| Número de revoluciones mín. | 4.200 min-1 | |
| Número de revoluciones máx. | 11.000 min-1 | |
| Carrera de circuito oscilante | 2,8 mm; 6,2 mm | |
| Frecuencia mín. | 8.400 min-1 | |
| Frecuencia máx. | 22.000 min-1 | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 82 dB | |
| Particularidad | Número de revoluciones variable; Preselección electrónica de la velocidad de giro; Softgrip | |
| Tipo de producto | Lijadora vibratoria | |
| Peso total | 2,2 kg |
| Número de artículo | 600129000 | |
| EAN / GTIN | 4007430164339 | |
| Número del fabricante | 600129000 | |
| Número L | L01750 1453 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |