SXE 450 TurboTec excentersliber SXE 450 TurboTec excentersliber

Art.-nr.: 600129000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Rystepudsere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 600129000
EAN/GTIN 4007430164339
Producentnummer 600129000
L-nummer L01750 1453
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Patenteret duo oscillerende justering: Fin slibning eller høj materialeaftagning kan indstilles afhængigt af anvendelsen.
  • Vario (V)-elektronik til arbejde med materialespecifikke hastigheder
  • Justeringshjul til forvalg af hastighed
  • TurboBoost: Tilkobling af ekstra kraftreserver for maksimal materialefjernelse
  • Power Control System: Ingen slibespor, når den kørende maskine placeres på materialet
  • Håndtagsområde med skridsikker softgrip-overflade
  • Aftageligt ekstra håndtag
  • Støvbeskyttede kuglelejer for lang levetid af maskinen
  • Robust lejehus af trykstøbt aluminium
  • Let tømbar tekstilstøvpose til arbejde uden støvsugerpose
  • Power Control System Støvpose til arbejde uden vakuum
  • Adsugningsmulighed ved tilslutning af en universalstøvsuger
  • Slibskive med multihul for effektiv udsugning og længere levetid for slibemidler

    Leveringsomfang
  • Slibskive ″multihul″ med burrelåsfastgørelse, sekskantnøgle, aftageligt ekstra håndtag, stofpose af tekstil.

Egenskab:

  • Diameter af bagplade: 150 mm
  • Vægt uden netkabel: 2.2 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 4200 - 11000 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 350 W
  • Slibningsflade: 7 m/s²
  • Lydtrykniveau: 82 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 93 dB(A)
  • Oscillerende kredsløb: 2.8 / 6.2 mm
  • Vibrationsfrekvens ved ubelastet tilstand: 8400 - 22000 /min

Leveringsomfang:

Slibeskive ‘multi-hole’ med krog‑og‑løkke‑fastgørelse
Sekskantnøgle
aftagelig ekstra håndtag
Tekstilstøvpose