Hose assembly TR DN12 21MPa 15m

Nr art.: 6.110-059.0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor Czarny
Typ przyłącza, Wyjście Szybkozłącze
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Maks. temperatura zastosowania 155 °C
Przyłącze Wyjście
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6.110-059.0
EAN / GTIN 4054278255545
Numer producenta 6.110-059.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Designed for working pressures up to 250 bar: High-pressure hose (DN 12) with a length of 15 m. It has the comfortable EASY!Lock manual screw connection on both sides.

Cecha szcz.:

  • Connecting thread: 2 x EASY!Lock
  • Weight including packaging: 5.6 kg
  • Length: 15 m
  • Max. Pressure: 210 bar
  • Nominal diameter: DN 12
  • Temperature: Max. 155 °C.