Vysokotlaková hadica, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Č. pol.: 6.110-059.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba čierna
Druh pripojenia, Výstup Rýchlospojka
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice rovné
Teplotný vstup max. 155 °C
Pripojenie Výstup
Vhodné pre stlačený vzduch

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6.110-059.0
EAN/GTIN 4054278255545
Číslo výrobcu 6.110-059.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Navrhnuté pre pracovné tlaky do 250 barov: Vysokotlaková hadica (DN 12) s dĺžkou 15 m. má pohodlné ručné skrutkové spojenie EASY!Lock na oboch stranách.

Charakteristika:

  • prípojný závit: hodinová predpoveď počasia 2 x EASY!Lock
  • hmotnosť vrátane balenia: 5,6 kg
  • Dĺžka: 15 m
  • Max. Tlak: 210 bar
  • Menovitý priemer: DN 12
  • Teplota: Max. 155 °C.

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka