Tubo flessibile alta pressione, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 EASY!Lock

Codice art.: 6.110-059.0
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
Colore nero
Tipo di collegamento, Uscita Accoppiamento rapido
Tipo di prodotto Schlauch
Stampo per tubi flessibili diritte
Temperatura di applicazione max. 155 °C
Attacco Uscita
Per Aria compressa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6.110-059.0
EAN / GTIN 4054278255545
Codice del produttore 6.110-059.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Progettato per pressioni di esercizio fino a 250 bar: Tubo flessibile ad alta pressione (DN 12) con una lunghezza di 15 m. è dotato di un comodo collegamento a vite manuale EASY!Lock su entrambi i lati.

Proprietà:

  • filettatura attacco: 2 EASY!Lock
  • peso con confezione: 5,6 kg
  • Lunghezza: 15 m
  • Max. Pressione: 210 bar
  • Diametro nominale: DN 12
  • Temperatura: Max. 155 °C.