Tuyau haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Réf.: 6.110-059.0
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir
Type de raccordement, Sortie Raccord rapide
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau droit
Température d’utilisation max. 155 °C
Connexion Sortie
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 6.110-059.0
EAN / GTIN 4054278255545
Réf. fabricant 6.110-059.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Conçu pour des pressions de service jusqu'à 250 bar : Tuyau haute pression (DN 12) d'une longueur de 15 M. il est doté du raccord à vis manuel EASY!Lock confortable des deux côtés.

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : 2 x EASY!Lock
  • poids avec emballage : 5,6 kg
  • Longueur : 15 m
  • Ø de vissage Pression : 210 bars
  • Diamètre nominal : DN 12
  • Température : max. 155 °C.