Højtryksslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Art.-nr.: 6.110-059.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farve sort
Tilslutningstype, Udgang Lynkobling
Produkttype Schlauch
Slangeform lige
Temperaturindsats maks. 155 °C
Tilslutning Udgang
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6.110-059.0
EAN/GTIN 4054278255545
Producentnummer 6.110-059.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Konstrueret til arbejdstryk op til 250 bar: Højtryksslange (DN 12) med en længde på 15 m. den har den komfortable EASY!Lock manuelle skruetilslutning på begge sider.

Egenskab:

  • tilslutningsgevind: 2 x EASY!Lock
  • vægt inkl. emballage: 5,6 kg
  • Længde: 15 m
  • Maks. Tryk: 210 bar
  • Nominel diameter: DN 12
  • Temperatur: Maks. 155 grader