Obciągacz diamentowy dł.×szer.×wys. 28×20,5×5 mm, Typ: C180

Nr art.: 599770 C180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość segmentu 10 mm
Szerokość segmentu 20 mm
Wysokość segmentu 1,8 mm
Materiał, uchwyt metal
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obciągacz płytkowy
Długość 28 mm
Szerokość 20,5 mm
Wysokość 5 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 599770 C180
EAN / GTIN 9003174777601
Numer producenta 477760
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

Obciągacz płytkowy jednorazowego użytku, z boku spiekany.
Długość pokrycia 10 mm, szerokość pokrycia 20 mm, grubość pokrycia 1,8 mm.

Zastosowanie:

Do prostych i zwykłych profili ściernic na szlifierkach do wałków i do płaszczyzn.