Rectificador con aguja L × A × H 28 × 20,5 × 5 mm, Tipo: C180

Número de artículo: 599770 C180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Segmento longitud 10 mm
Segmento anchura 20 mm
Segmento altura 1,8 mm
Material, mango metal
Contenido pieza única
Tipo de producto Placa de rectificar
Longitud 28 mm
Anchura 20,5 mm
Altura 5 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 599770 C180
EAN / GTIN 9003174777601
Número del fabricante 477760
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

Placa de rectificar de un solo uso, sinterizada lateralmente.
Longitud de recubrimiento 10 mm, ancho de recubrimiento 20 mm, grosor de recubrimiento 1,8 mm.

Aplicación:

Para perfiles rectos y sencillos de muelas abrasivas en maquinas de rectificar superficies o cilindros.