Neulaoikotaso P×L×K 28×28×20,5 mm, Tyyppi: C180

Tuote nro.: 599770 C180
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: D

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne D
Timanttipinnoitteen pituus 10 mm
Timanttipinnoitteen leveys 20 mm
Timanttipinnoitteen korkeus 1,8 mm
Tuotetyyppi Oikotaso

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 599770 C180
EAN / GTIN 9003174777601
Valmistajan numero 477760
Valmistaja/vastuuhenkilö Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Kuvaus

Malli:

Kertakäyttöinen oikotaso, sivulta sintrattu.
Terän pituus 10 mm, terän leveys 20 mm, terän paksuus 1,8 mm.

Käyttö:

Suorille ja yksinkertaisille hiomalaikan profiileille, pyörö- ja tasohiomakoneet.