Ihlový orovnávač dך×v 28×20,5×5 mm, Typ: C180

Č. pol.: 599770 C180
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: D

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo D
Diamantové obloženie Dĺžka 10 mm
Diamantové obloženie Šírka 20 mm
Diamantové obloženie Výška 1,8 mm
Druh produktu Orovnávacia doska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 599770 C180
EAN/GTIN 9003174777601
Číslo výrobcu 477760
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Prevedenie:

Jednorazová orovnávacia doska, na bokoch spekaná.
Dlžka obloženia 10 mm, šírka obloženia 20 mm, výška obloženia 1,8 mm.

Použitie:

Pre rovné a jednoduché profily brúsnych kotúčov na hrotových a rovinných brúskach.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka