{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime segment | 10 mm | |
| Lăţime segment | 20 mm | |
| Înălţime segment | 1,8 mm | |
| Material, mâner | metal | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Placă de îndreptare | |
| Lungime | 28 mm | |
| Lăţime | 20,5 mm | |
| Înălţime | 5 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 599770 C180 | |
| EAN / GTIN | 9003174777601 | |
| Număr producător | 477760 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |