Adatinis lygintuvas L×B×H 28×20,5×5 mm, Tipas: C180

Prekės Nr.: 599770 C180
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas D
Deimantinės dangos ilgis 10 mm
Deimantinės dangos plotis 20 mm
Deimantinės dangos aukštis 1,8 mm
Produkto rūšis Lygiavimo plokštė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 599770 C180
EAN / GTIN 9003174777601
Gamintojo numeris 477760
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de

Aprašymas

Modelis:

Lyginimo plokštelė, šonai sukepinti.
Dangos ilgis 10 mm, plotis 20 mm, storis 1,8 mm.

Paskirtis:

Tiesiems ir paprastiems šlifavimo diskų profiliams, dedamas ant šlifavimo ir apvalaus šlifavimo staklių.