Ściernice talerzowe, CBN Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm) B151

Nr art.: 597440 B151
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • metoda szlifowania: Ostrzenie narzędzi
  • oznaczenie ziarnistości: CBN
  • Kształt: 12C2F

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania Ostrzenie narzędzi
Materiały ścierne azotek boru o układzie regularnym
oznaczenie ziarnistości CBN
ziarnistość B151
specyfikacja B151C75B AMIGO-HSS
Kształt 12C2F
⌀ tarcz D 125 mm
grubość tarczy T 23 mm
⌀ otworu H 20 mm
szerokość okładziny W po stronie czołowej 5 mm
grubość okładziny X 4 mm
szerokość okładziny U 5 mm
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 597440 B151
EAN / GTIN 9003176418397
Numer producenta 641839

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice narzędziowe z pokryciem CBN w spoiwie z żywicy syntetycznej, co zapewnia wysoką trwałość i równomierną, dużą wydajność. Korpus o konstrukcji przekładkowej, z kompozytów aluminiowych gwarantuje duże tłumienie drgań i tym samym spokojną pracę, ze stałą wydajnością i wysoką jakością powierzchni.
Dla średniej jakości powierzchni przy bardzo wysokiej wydajności obróbki ubytkowej. Specyfikacja: B151C75B AMIGO-HSS.

Zastosowanie:

Do ostrzenia narzędzi na wszystkich używanych szlifierkach-ostrzarkach. Do szlifowania wysokostopowych stali narzędziowych (HSS) i stali do nawęglania, stelitu.