CBN-tallerken-slibeskiver Dia.×T×H (mm), 125×23×20, Type: B151

Art.-nr.: 597440 B151
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemetoder: Værktøjsslibning
  • Slibemiddelforkortelse: CBN
  • Form: 12C2F

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Værktøjsslibning
Slibemiddel kubisk bornitrid
Slibemiddelforkortelse CBN
Korn B151
Specifikation B151C75B AMIGO-HSS
Form 12C2F
Skive-⌀ D 125 mm
Skivebredde, D 23 mm
Borings-⌀ H 20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside 5 mm
Slibebelægning, højde, X 4 mm
Slibebelægning, bredde, U 5 mm
Produkttype Slibetallerken

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 597440 B151
EAN/GTIN 9003176418397
Producentnummer 641839
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjsslibeskiver med CBN-slibemiddelbelægning i kunstharpiksbinding til høj standtid ved ensartet høj slibeydelse. Sandwich-bæreenhedssystemet i aluminiumskompositmaterialer sikrer en høj vibrationsdæmpning og dermed rolig slibning med konstante sliberesultater og samtidig høj overfladekvalitet.
Til mellemfin overfladekvalitet ved meget god fremdrift i arbejdet. Specifikation: B151C75B AMIGO-HSS.

Anvendelse:

Til værktøjsslibning på alle gængse værktøjsslibemaskiner. Til slibning af højtlegeret (HSS-)værktøjs- og indsætningsstål, Stellite.