{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csiszolási eljárás | Szerszámköszörülés | |
| Csiszolóanyag | köbös bórnitrid | |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | CBN | |
| Szemcsézet | B151 | |
| Specifikáció | B151C75B AMIGO-HSS | |
| Alak | 12C2F | |
| Tárcsa ⌀ D | 125 mm | |
| Tárcsaszélesség T | 23 mm | |
| Furat ⌀ H | 20 mm | |
| Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon | 5 mm | |
| Csiszolóbevonat magassága X | 4 mm | |
| Csiszolóbevonat szélessége U | 5 mm | |
| Termék fajtája | Csiszolótányér |
| Cikkszám | 597440 B151 | |
| EAN / GTIN | 9003176418397 | |
| Gyártó száma | 641839 | |
| Gyártó/felelős személy | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |