CBN tanierový brúsny kotúč D×T×H (mm), 125×23×20, Typ: B151

Č. pol.: 597440 B151
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Proces brúsenia: Brúsenie nástrojov
  • Skratka pre brúsivo: CBN
  • Tvar: 12C2F

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Brúsenie nástrojov
Brúsivo kubický nitrid bóru
Skratka pre brúsivo CBN
Zrnitosť B151
Špecifikácia B151C75B AMIGO-HSS
Tvar 12C2F
⌀ kotúčov D 125 mm
Šírka kotúča T 23 mm
⌀ otvora H 20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana 5 mm
Brúsne obloženie Výška X 4 mm
Brúsne obloženie Šírka U 5 mm
Druh produktu Brúsny tanier

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 597440 B151
EAN/GTIN 9003176418397
Číslo výrobcu 641839
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Kotúče na brúsenie nástrojov s plochou s brúsivami CBN vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomerne vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu.
Pre stredne jemnú úpravu povrchu s velmi dobrým úberom. Špecifikácia: B151C75B AMIGO-HSS.

Použitie:

Na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov. Na brúsenie vysoko legovaných (HSS) nástrojových a cementačných ocelí, stelitov.