CBN-Teller-Schleifscheibe D×T×H (mm) B151

Artikel-Nr.: 597440 B151
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schleifverfahren: Werkzeugschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: CBN
  • Form: 12C2F

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Werkzeugschleifen
Schleifmittel kubisches Bornitrid
Schleifmittelkurzzeichen CBN
Körnung B151
Spezifikation B151C75B AMIGO-HSS
Form 12C2F
Scheiben-⌀ D 125 mm
Scheibenbreite T 23 mm
Bohrungs-⌀ H 20 mm
Schleifbelag Breite W Stirnseite 5 mm
Schleifbelag Höhe X 4 mm
Schleifbelag Breite U 5 mm
Produktart Schleifteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 597440 B151
EAN / GTIN 9003176418397
Herstellernummer 641839

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugschleifscheiben mit CBN-Schleifmittelbelag in Kunstharzbindung für hohe Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte.
Für mittelfeine Oberflächengüte bei sehr guter Abtragsleistung. Spezifikation: B151C75B AMIGO-HSS.

Verwendung:

Zum Werkzeugschleifen auf allen gängigen Werkzeugschleifmaschinen. Zum Schleifen von hochlegierten (HSS-)Werkzeug- und Einsatzstählen, Stellite.