Mola abrasiva bombata al CBN D×Prof.×H (mm) B151

Codice art.: 597440 B151
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Lavorazione: Rettifica di utensili
  • Sigla materiale abrasivo: CBN
  • Forma: 12C2F

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica di utensili
Materiale abrasivo Nitruro di boro cubico
Sigla materiale abrasivo CBN
Grana B151
Specifica B151C75B AMIGO-HSS
Forma 12C2F
⌀ Disco D 125 mm
Larghezza disco T 23 mm
⌀ Foro H 20 mm
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale 5 mm
Altezza rivestimento abrasivo X 4 mm
Larghezza rivestimento abrasivo U 5 mm
Tipo di prodotto Platorello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 597440 B151
EAN / GTIN 9003176418397
Codice del produttore 641839

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive per utensili con rivestimento abrasivo al CBN in legante di resina sintetica per una lunga durata con capacità di asportazione elevata costante. Il corpo portante con sistema a sandwich in materiale composito di alluminio assicura un’elevata riduzione delle vibrazioni e quindi una rettifica silenziosa con risultati costanti e ottima qualità superficiale.
Per una qualità superficiale medio-fine con buona capacità di asportazione. Specifiche tecniche: B151C75B AMIGO-HSS.

Uso:

Per la rettifica di utensili su tutte le comuni rettificatrici. Per la rettifica di acciai per utensili e da cementazione altamente legati (HSS), stellite.