{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość | 15 mm | |
| Kolor włosia | czarny | |
| Materiał, Trzonek | drewno | |
| Powłoka | Niepolakierowane | |
| Rodzaj produktu | Pędzle płaskie | |
| Skuwka pędzla | Zacisk blaszany | |
| Kształt główki pędzla | kwadrat | |
| Długość włosia | 12,5 mm | |
| Rozmieszczenie włosia | płaski | |
| Materiał włosia | Włosie chińskie | |
| Zakres zastosowania | Zastosowanie specjalne | |
| Długość całkowita | 225 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 59715 | |
| EAN / GTIN | 4250560503404 | |
| Numer producenta | 59715 | |
| Numer L | L00760 308 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |