• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Pennello per fughe ricurvo 15 mm

Codice art.: 59715
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Larghezza 15 mm
Colore setole nero
Materiale, Manico legno
Rivestimento Senza verniciatura
Tipo di prodotto Pennelli piatti
Rilegatura del pennello Ghiera in lamiera
Forma della testina di pennelli quadrato
Lunghezza setole 12,5 mm
Disposizione setole piana
Materiale setole Setole cinesi
Campo di impiego Applicazione speciale
Lunghezza complessiva 225 mm
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 59715
EAN / GTIN 4250560503404
Codice del produttore 59715
Numero-L L00760 308
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Pennello per fughe ricurvo Setole nere pure provenienti dalla Cina. Curvo, morsetto in latta bianca, manico in legno non verniciato.