{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura | 15 mm | |
| Color cerdas | negro | |
| Material, Mango | madera | |
| Recubrimiento | Sin barnizar | |
| Tipo de producto | Pincel plano | |
| Engarce del pincel | Virola de chapa | |
| Forma cabeza de pincel | plaza | |
| Longitud cerdas | 12,5 mm | |
| Disposición de cerdas | liso | |
| Material cerdas | Cerdas chinas | |
| Intervalo de empleo | Aplicación especial | |
| Longitud total | 225 mm | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 59715 | |
| EAN / GTIN | 4250560503404 | |
| Número del fabricante | 59715 | |
| Número L | L00760 308 | |
| Fabricante/responsable | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |