Štětec na spáry, zakřivený, 15 mm

Artiklové číslo: 59715
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Šířka 15 mm
Barva štětin černá
Materiál, Násada dřevo
Povlak Bez nátěru
Druh produktu Plochý štětec
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Délka štětin 12,5 mm
Uspořádání štětin rovně
Materiál štětiny Čínské štětiny
Rozsah použití Zvláštní použití
Celková délka 225 mm
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 59715
EAN / GTIN 4250560503404
Číslo výrobce 59715
L-číslo L00760 308
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Štětec na spáry, zahnutý Čistě černé čínské štětiny. Ohnutý, bílá plechová spona, dřevěná rukojeť nelakovaná.