{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur | 15 mm | |
| Couleur soies | Noir | |
| Matériau, manche | bois | |
| Revêtement | sans vernis | |
| Type de produit | pinceaux plats | |
| Assemblage du pinceau | virole en tôle | |
| Forme tête de pinceau | carré | |
| Longueur soies | 12,5 mm | |
| Disposition des soies | plan | |
| Matériau soies | soies de Chine | |
| Domaine d’utilisation | application spéciale | |
| Longueur totale | 225 mm | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 59715 | |
| EAN / GTIN | 4250560503404 | |
| Réf. fabricant | 59715 | |
| Article hors catalogue | L00760 308 | |
| Fabricant/personne responsable | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |