• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela de vaso combinada CBN para Deckel S0 / S0E D×T×H (mm), 75×26×20, Tipo: B17

Número de artículo: 597121 B17
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Revestimiento abrasivo anchura U 8 mm
Forma Forma de taza
Diámetro 75 mm
Anchura muela T 26 mm
Máquina de accionamiento Máquina de rectificado fija
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 20 mm
Soporte del abrasivo Metal
Forma ISO 11A2
Revestimiento abrasivo altura, Nitruro de boro cúbico (CBN) 3 mm
Ligadura Resina y resina sintética
Denominación del fabricante CBN Kombi-Schleiftopf
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de copa
Abrasivos Nitruro de boro cúbico (CBN)
Procedimientos abrasivos Rectificado de herramientas
Especificación B17C50B
Para material Acero fino y aceros bonificados; Metal duro
Grupo de material Metal
Denominación del grano 3M B17

Identificación y clasificación

Número de artículo 597121 B17
EAN / GTIN 9003171749311
Número del fabricante 174931
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas de vaso con revestimiento de CBN o diamante.
Muelas abrasivas para herramientas de alto rendimiento con recubrimiento de material superabrasivo (CBN o diamante) en aglomerado de resina sintética, para una duración máxima y al mismo tiempo una gran capacidad abrasiva. El sistema de cuerpo soporte sándwich a base de aglomerantes de aluminio garantiza una gran amortiguación de las vibraciones y, por lo tanto, un rectificado suave con resultados de rectificado constantes y una calidad superficial elevada.

Aplicación:

Para el rectificado previo o el acabado rentables de buriles de HSS, metal duro, sin cambiar la muela abrasiva para Deckel S0 / S0E. Uso en pares posible con n.º 597111 / 597112 o 597121 / 597122.
Revestimiento CBN para rectificados de alto rendimiento de materiales ferrosos de viruta larga, como p. ej. aceros al cromo templados altamente aleados y materiales HSS (incluidas las calidades pulvimetalúrgicas) y aleaciones a base de níquel. Especificación: B17C50B, B64C50B HSS.