{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Schleifbelag Breite U | 8 mm | |
| Form | Tassen-Form | |
| Durchmesser | 75 mm | |
| Breite Scheibe T | 26 mm | |
| Antriebsmaschine | Stationäre Schleifmaschine | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 20 mm | |
| Schleifmittelunterlage | Metall | |
| Form ISO | 11A2 | |
| Schleifbelag Höhe, Kubisches Bornitrid (CBN) | 3 mm | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Herstellerbezeichnung | CBN Kombi-Schleiftopf | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Topfscheibe | |
| Schleifmittel | Kubisches Bornitrid (CBN) | |
| Schleifverfahren | Werkzeugschleifen | |
| Spezifikation | B17C50B | |
| geeignet für Material | Edel- und Vergütungsstähle; Hartmetall | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| 3M Körnungsbezeichnung | B17 |
| Artikelnummer | 597121 B17 | |
| EAN / GTIN | 9003171749311 | |
| Herstellernummer | 174931 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |