• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

CBN kombinovaný brusný hrnec pro Deckel S0 / S0E D×T×H (mm), 75×26×20, Typ: B17

Artiklové číslo: 597121 B17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Šířka brusného povlaku U
8 mm
Tvar
Tvar hrnce
Průměr
75 mm
Šířka kotouče T
26 mm
Hnací stroj
Stacionární bruska
Upínač
Otvor
Průměr otvoru H
20 mm
Podklad brusného materiálu
Kov
Typ ISO
11A2
Výška brusného povlaku, Kubický nitrid boritý (CBN) X
3 mm
Pojivo
Pryskyřice a umělá pryskyřice
Označení výrobce
CBN Kombi-Schleiftopf
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Hrncový kotouč
Brusiva
Kubický nitrid boritý (CBN)
Proces broušení
Broušení nástrojů
Specifikace
B17C50B
vhodné pro materiál
Ušlechtilá ocel a kalená ocel; Tvrdokov
Materiálová skupina
Kov
Označení zrnitosti 3M
B17

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 597121 B17
EAN / GTIN 9003171749311
Číslo výrobce 174931
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hrncové brusné kotouče s CBN, resp. diamantovou brusnou vrstvou.
Vysoce výkonné kotouče na ostření nástrojů se superabrazivním povlakem brusného prostředku (CBN nebo diamant) s pojivem z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu.

Použití:

Pro hospodárné hrubé a dokončovací broušení rydel HSS a TK bez výměny brusného kotouče pro brusky Deckel S0 / S0E. Použití možné v párech s č. 597111 / 597112 nebo 597121 / 597122.
CBN potah pro vysoce výkonné broušení materiálů tvořících dlouhé třísky s obsahem Fe, jako např. kalené, vysoce legované chromové oceli a materiály HSS (včetně kvality práškové metalurgie) a slitin na bázi niklu. Specifikace: B17C50B, B64C50B HSS.