• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ściernica precyzyjna do otworów D×T×H (mm), 32×32×10

Nr art.: 595034
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    25,15 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    20,97 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
108 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy walcowy
Średnica 32 mm
Szerokość tarczy T 32 mm
Głębokość wgłębienia G; F 16 mm
Średnica wycięcia P 18 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Średnica otworu H 10 mm
Kształt ISO 5
spoiwo ceramika
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice do otworów
Materiał ścierny Wysokowydajny korund specjalny
Metoda szlifowania Szlifowanie powierzchni wewnętrznych
Specyfikacja 97A802I5V112 Steel universal
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 595034
EAN / GTIN 9003176647421
Numer producenta 664742
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne ściernice ze specjalnego korundu do otworów, ze spoiwem ceramicznym. 

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do szlifowania otworów, np. przelotowych, pasowanych.

Specyfikacja:

97A802I5V112 Steel universal.