• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Meule de précision pour rectification cylindrique intérieure D×T×H (mm), 32×32×10

Réf.: 595034
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    4,97 € / 1 unité
  • De 10 unités
    4,14 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock
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
Sommaire
1 pc.
Forme
cylindrique
Diamètre
32 mm
Largeur disque T
32 mm
Profondeur évidement G; F
16 mm
Diamètre évidement P
18 mm
Machine motrice
touret à meuler fixe
Diamètre alésage H
10 mm
Forme ISO
5
Liant
céramique
Unité contenance
pièce
Type de produit
Meules pour rectification cylindrique intérieure
abrasif
corindon spécial hautes performances
Procédé de rectification
rectification intérieure
Spécification
97A802I5V112 Steel universal
Pour matériau
acier
Groupe de matières
Métal

Identification et classification

Référence article 595034
EAN / GTIN 9003176647421
Réf. fabricant 664742
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Meules pour rectification cylindrique int., hautes perf. en corindon spécial, liant vitrifié.

Utilisation:

Utilisation universelle dans le domaine de la rectification cylindrique intérieure, p. ex. pour la rectification de trous débouchants ou d’ajustements.

Spécification:

97A802I5V112 Steel universal.