• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Precizna brusna plošča za brušenje po notranjem obodu D × G × V (mm), 32×32×10

Št. art.: 595034
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,97 € / 1 kos
  • od 10 kosi
    4,14 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
290 kosov na zalogi
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
Vsebina 1 kos
Oblika cilindrična
Premer 32 mm
Širina plošče T 32 mm
Globina odprtine G; F 16 mm
Premer vdolbine P 18 mm
Pogonski stroj stacionarni brusni stroji
Premer izvrtine H 10 mm
Oblika 5
Vezivo keramika
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusni kolut za notranje okroglo brušenje
Brusno sredstvo visokozmogljivi specialni korund
Postopek brušenja notranje brušenje
Specifikacija 97A802I5V112 Steel universal
Primerno za material jeklo
Skupina surovin kovinski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 595034
EAN/GTIN 9003176647421
Številka proizvajalca 664742
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive brusne plošče iz plemenitega korunda in keramičnega veziva, za brušenje po notranjem obodu.

Uporaba:

Univerzalne za brušenje po notranjem obodu, npr. za brušenje skoznjih izvrtin ali prilegov.

Specifikacija:

97A802I5V112 Steel universal.