• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela abrasiva de precisión para cilindrado interior D×T×H (mm), 32 × 32 × 10

Número de artículo: 595034
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    4,97 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    4,14 € / 1 unidad
a petición
En stock
134 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma cilindro
Diámetro 32 mm
Anchura muela T 32 mm
Profundidad hueco G; F 16 mm
Diámetro hueco P 18 mm
Máquina de accionamiento Máquina de rectificado fija
Diámetro perforación H 10 mm
Forma ISO 5
Ligadura cerámica
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva para cilindrado interior
Abrasivos Corindón especial de alto rendimiento
Procedimientos abrasivos Rectificado interior
Especificación 97A802I5V112 Steel universal
Para material acero
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 595034
EAN / GTIN 9003176647421
Número del fabricante 664742
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas de alto rendimiento de corindón fino en aglomerante cerámico, para cilindrado interior.

Aplicación:

De uso universal en el procedimiento de cilindrado interior, p. ej. para rectificar perforaciones pasantes, ajustes.

Especificación:

97A802I5V112 Steel universal.