Precisie-slijpsteen voor inwendig rondslijpen d×d×h (mm), 32×32×10

Artikelnummer: 595034
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,51 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,76 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpprocessen: Inwendig rond
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Inwendig rond
Slijpmiddel Speciaal korund met hoog rendement
Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie 97A802I5V112 Steel universal
Vorm 5
Schijf-⌀ D 32 mm
Schijfbreedte T 32 mm
Boring-⌀ H 10 mm
Uitsparings-⌀ P 18 mm
Uitsparingsdiepte F 1 16 mm
Producttype Slijpsteen voor inwendig rondslijpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 595034
EAN/GTIN 9003176647421
Nummer fabrikant 664742
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

hoogrendement-slijpstenen voor inwendig rondslijpen, speciaal korund met keramische binding.

Toepassing:

Universeel toepasbaar bij inwendig rondslijpen, bijv. voor het slijpen van doorlopende boringen, passingen.

Specificatie:

97A802I5V112 Steel universal.