• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Mola abrasiva per rettifica in tondo interna di precisione D×T×H (mm), 32×32×10

Codice art.: 595034
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    4,57 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    3,81 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
258 pezzi in magazzino
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
Contenuto 1 pz.
Forma cilindrico
Diametro 32 mm
Larghezza disco T 32 mm
Profondità incavo G; F 16 mm
Diametro incavo P 18 mm
Macchina di propulsione Rettificatrice fissa
Diametro del foro H 10 mm
Forma ISO 5
Legante ceramica
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo interna
Materiale abrasivo Corindone speciale ad alte prestazioni
Lavorazione Rettifica interna
Specifiche 97A802I5V112 Steel universal
Per materiale acciaio
Gruppo di materiali Met.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 595034
EAN / GTIN 9003176647421
Codice del produttore 664742
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive di grande qualità in corindone speciale per rettifica in tondo interna con legante ceramico.

Uso:

Impiego universale nella rettifica in tondo interna, per es. per la rettifica di fori passanti, accoppiamenti.

Specifica:

97A802I5V112 Steel universal.