• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Klasa metryczna (DIN13 12-1986): 6G) Pełnoprofilowe płytki skrawające do gwintowania zewnętrznego z 10 użytecznymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 5903470
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5903470
EAN / GTIN 7291075348316
Numer producenta 5903470
Numer L L23960 1306

Opis

Opis:

  • Płytki gwintowe, szerokość skrawania (CW): 2,1 mm, kąt profilu (PNA): 60 stopni

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,22 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 2,1 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 16 mm
  • Kąt profilu (PNA) 60 stopni
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 1,5 mm