TTG-16E-1.50-ISO IC908 Metrické (DIN13 12-1986 třída: 6G) plnoprofilové břitové destičky pro vnější závity s 10 použitelnými břity

Č. pol.: 5903470
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5903470
EAN/GTIN 7291075348316
Číslo výrobcu 5903470
Číslo L L23960 1306

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 2,1 mm, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.22 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.1 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 16 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm

Vhodné výrobky

Upínač