TTG-16E-1.50-ISO IC908 Plăcuță cu profil complet metrice (DIN13 12-1986 clasa: 6G) pentru filetare exterioară cu 10 muchii de tăiere utilizabile

Cod articol.: 5903470
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăți
  • Pași de comandă: 4 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5903470
EAN / GTIN 7291075348316
Număr producător 5903470
L-Număr L23960 1306

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu profil complet metrice (DIN13 12-1986 clasa: 6G) pentru filetare exterioară cu 10 muchii de tăiere utilizabile

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.22 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.1 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 16 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1.5 mm